身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190?290】

ST572F-N 墜落制止用器具難燃性フルハーネス 谷沢製作所 67917136 ST572F-N 墜落制止用器具難燃性フルハーネス 谷沢製作所 67917136 ST572F-N 墜落制止用器具難燃性フルハーネス 谷沢製作所 67917136 ST572F-N 墜落制止用器具難燃性フルハーネス 谷沢製作所 67917136 ST572F-N 墜落制止用器具難燃性フルハーネス 谷沢製作所 67917136

墜落制止用器具難燃性フルハーネス

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67917136 品番ST572F-N
参考基準価格(税別)¥42,680 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

肩・腿・胸ベルトにアラミド繊維を使用する事で、高い難燃性を実現。
建設・造船・鉄鋼などの溶接作業時にスパッタでベルトが傷んでしまうという悩みを解消します。
また、このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190〜290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテ

付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個 仕様【作業ベルト】なし 形状【背中】X型、【腿ベルト】V型 ブラック 質量(g)930 ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)140 腿バックルパススルー
注意
※肩・腿・胸ベルトの耐熱温度は350℃で限界酸素指数(LOI値)は32です。
※5分間曝露で変形2%以下
※ご使用の際には別売りの難燃性ランヤード57041-FGや難燃性手元リングロープ5700-FXと組み合わせてご使用ください。
※フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする