身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190?290】

ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝U」 谷沢製作所 67917206 ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝U」 谷沢製作所 67917206 ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝U」 谷沢製作所 67917206 ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝U」 谷沢製作所 67917206 ST574A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝U」 谷沢製作所 67917206

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「輝U」

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67917206 品番 ST574A-SK
参考基準価格(税別)¥34,320 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。
激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。
このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190〜290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
作業ベルトは軽量バックルタイプを付属しています。

用途
軽量バックル作業ベルト付属の商品となります。
フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本 仕様【作業ベルト】軽量バックル 形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型 ブラック 質量(g)1390 ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)140(体重+装備質量) 腿バックルワンタッチ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする