商品画像

9009 ビニール極うす手袋粉なし 30枚入 9009 カジメイク 67917599 9009 ビニール極うす手袋粉なし 30枚入 9009 カジメイク 67917599 9009 ビニール極うす手袋粉なし 30枚入 9009 カジメイク 67917599 9009 ビニール極うす手袋粉なし 30枚入 9009 カジメイク 67917599

ビニール極うす手袋粉なし 30枚入 9009

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30枚) 注文コード 67917599 品番 9009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298

使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。
パウダーフリー加工により手にピッタリフィットするビニール極うす手袋30枚入りです。
便利な左右兼用タイプ、超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。
園芸、理容美容、清掃、介護衛生などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。

用途園芸、理容美容、清掃、介護衛生など 材質ポリ塩化ビニル(可塑剤) 厚さ(mm)0.065 クリア サイズL 全長(cm)23.0以上 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする