パワフルフック 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67920137 品番MJP-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

最大荷重16kgの超強力な石こうボード用フックです。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物などに。
石こうピンで取り付けるので、フックを取り外した時に抜き跡が目立ちません。

用途石こうボード用のフックです。 付属品取付ピース3個 / キャップ1個 / クギ12本 材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) / キャップ・取付ピース:ABS樹脂 / クギ:ステンレス 幅(mm)32 寸法(mm)取り付けられる所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5以上)、薄べニア(5以上) ホワイト 高さ(mm)42 奥行(mm)19 対応取り付けられない所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどの固い壁、土壁、しっくいなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石こう・ロックウール) 荷重(kg)最大垂直:16
注意
※ベニヤなどの木質新建材に取り付ける際はハンマーをご用意ください。
※ 長期間の使用でフックがぐらついてきた場合は、他の場所に取り付け直してください。
※ 本製品は壁面専用です。天井面では使用しないでください。
※ フックの先端に荷重がかかる掛け方はしないでください。
※ フックに掛けたものは引っ張らないでください。
※ 表示荷重以上のものは掛けないでください。
※ 貴重品や壊れやすいものは掛けないでください。
※ 本製品を改造・変形して使用しないでください。
※ クギの先が尖っているので、指などに刺さらないように注意してください。
※ フックを取り外す際は、クギをすべて抜いてください。フックごと引っ張ると壁を傷める恐れがあります。
※ フックを取り外した時に、壁面に直径約1.0mmのクギ跡が9か所残ります。
※ 子供の手の届かないところに保管してください。
※ フックに物を掛ける時は、やさしく掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする