宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 道路面引鏝
本焼道路面引鏝/10mm羽根大型タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
【面】R9
注文コード
67922980
品番
HDM150.10.9
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。羽根巾が10mmの仕様となります。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。仕上げ面は内角仕様とR仕様があります。
用途
土間・建築現場・駐車場・倉庫など
幅(mm)
【天端】135
全長(mm)
150
タイプ
【面】R9
羽根幅(mm)
10
注意
※使用後は水気をふき取り保管してください。