油焼 背金付き 角鏝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67922998 品番 ASK.90i
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。

用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など 材質SK5鋼 幅(mm)【鏝】45 寸法(mm)90 質量(g)140 板厚(mm)0.55
注意
※使用後は水気をふき取り保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする