宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 角鏝
油焼 背金付き 角鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67923025
品番
ASK.150i
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。
用途
モルタル作業・塗り面作業・補修作業など
材質
SK5鋼
幅(mm)
【鏝】52
寸法(mm)
150
質量(g)
170
板厚(mm)
0.55
注意
※使用後は水気をふき取り保管してください。