宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 角鏝
本焼 厚手 背金付き 角鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67923050
品番
HASK.180
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。0.7mm厚で従来品より板厚があり、タフな使用が出来ます!こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。
用途
モルタル作業・塗り面作業・補修作業など
幅(mm)
【鏝】60
寸法(mm)
180
質量(g)
180
板厚(mm)
0.7
注意
※使用後は水気をふき取り保管してください。