本焼 厚手 背金付き 角鏝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67923111 品番 HASK.270
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。0.7mm厚で従来品より板厚があり、タフな使用が出来ます!こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。

用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など 幅(mm)【鏝】90 寸法(mm)270 質量(g)290 板厚(mm)0.7
注意
※使用後は水気をふき取り保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする