宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の モルタル鏝
高密度スチロール鏝
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
255
注文コード
67923147
品番
KSK.K255
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高密度スチロール鏝!ハンドル付きで鏝のように使用できます。ネットの仮止め・伏せ込み作業や樹脂系の塗り壁仕上げ材への仕上げ作業などに最適です。地ならし・タイル地ならしなどにも使用されます。
用途
モルタル作業・伏せ込み作業・補修作業など
幅(mm)
【鏝】120
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
255
タイプ
角
注意
※使用後は丁寧に保管してください。