「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67923208 品番 NCT-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

建築現場や内装作業現場、自宅での作業に使用するエアジャッキです。
本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませることで、本体が空気で膨らんでジャッキアップができます。
ロッカーや家具家電の持ち上げに。
建具の高さ調整や水平維持に。
耐震マット、防振マット等の設置に。

用途建具の高さ調整や水平維持に。 材質PVC、エラストマー 幅(mm)160 高さ(mm)290、ジャッキ:4〜45 奥行(mm)50 荷重(kg)ジャッキ可能:120
注意
※長時間ジャッキを膨らませたまま重いものを乗せ続けないでください。
※ 長時間持ち上げた状態を維持する場合は、別途支えとなる補助具と併用してください。
※ 平滑で硬い床面でご使用ください。傾斜面や凹凸面、やわらかい床面ではご使用できません。
※ ジャッキで膨らませられる高さは乗せる物の重量によって変わります。
※ 破損を避けるため、製品に鋭利なものが触れないようにしてください。
※ 本来の用途以外で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする