U型ループハング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67923339 品番 ULH-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

シンプルでスタイリッシュなU字形状。
観葉植物やバッグの吊り下げに便利。
2本使って板を渡せば棚を作ることもできます。

用途小物掛けに 付属品4×28mmカラータッピングビス:2本 材質スチール 寸法(mm)100 ホワイト 耐荷重(kg)10
注意
※耐荷重を超えたり、強い衝撃を加えないでください。
※ぶら下がったり、体重がかかるような使い方はしないでください。
※取付側の下地の材質、状態などにより耐荷重は変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする