WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
U型ループハング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67923348
品番
ULH-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなU字形状。
観葉植物やバッグの吊り下げに便利。
2本使って板を渡せば棚を作ることもできます。
用途
小物掛けに
付属品
4×28mmカラータッピングビス:2本
材質
スチール
寸法(mm)
150
色
ホワイト
耐荷重(kg)
10
注意
※耐荷重を超えたり、強い衝撃を加えないでください。
※ぶら下がったり、体重がかかるような使い方はしないでください。
※取付側の下地の材質、状態などにより耐荷重は変化します。