WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
バラカラーJフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67923400
品番
BH-1302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
小物掛けに最適なJ型フックです。
部屋の空間に馴染む、落ち着いたナチュラルなカラーリングです。
用途
小物掛けに
付属品
カラービス:2本
材質
スチール
寸法(mm)
40
色
モカブラウン
安全荷重(kg)
5
注意
※安全荷重はフックの最下部で使用した場合です。先端には引掛けないでください。