WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
L型ストレートフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67923436
品番
BH-1306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
フック部が細く長いフックです。
清掃用品もすっぽり掛けられます。
用途
小物掛けに
付属品
カラービス:2本
材質
スチール
色
シルバー
注意
※重いものは掛けないでください。