WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
U型カーブフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67923479
品番
BH-1310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
フック部が細く、U字にカーブしたフックです。
のれんかけを受けることもできます。
用途
小物掛けに
付属品
カラービス:2本
材質
スチール
色
白
注意
※重いものは掛けないでください。