WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
石膏ボードにつく棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67923515
品番
TK-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。
石こうボードに簡単取り付け。
スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。
1×4材をカットしてそのまま使用できます。
用途
石こうボード用の棚受です。
付属品
棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個
材質
スチール
幅(mm)
85
色
つや消し黒
高さ(mm)
19.8
奥行(mm)
70
使用荷重(kg)
2
注意
※使用する棚板は150mm以内に収めてください。