WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
石膏ボードにつく棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
つや消し白
注文コード
67923531
品番
TK-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。
石こうボードに簡単取り付け。
スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。
1×4材をカットしてそのまま使用できます。
用途
石こうボード用の棚受です。
付属品
棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個
材質
スチール
幅(mm)
16
色
つや消し白
高さ(mm)
73
奥行(mm)
81
使用荷重(kg)
3
注意
※必ず金具を棚板の左右に1つずつ取り付けて下さい。