こちらの写真は代表画像です。実際の寸法・長さとは異なります。
商品レビューを投稿する
内容量1本
長さ(m)10
呼び径65
注文コード67924791
品番01GLA6510B-K
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。(こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください)。