こちらの写真は代表画像です。実際の寸法・長さとは異なります。

【可搬ポンプ用】アルミ製 ポンプ内洗浄用給水キャップ(洗浄キャップ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67925500 品番19NC6515A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

可搬ポンプの吸口側に取り付け、本体接続のタケノコにブレードホースを差し込むことで、ポンプ内の洗浄を容易にできます

材質アルミ製 ねじ規格消防女ねじ65 タケノコ径(Φmm)15
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする