岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 結合金具・媒介金具
黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67926096
品番
43FM4065B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
町野式(差込式)金具を異なる口径の町野式(差込式)に変換する媒介金具です
農業・船舶・消防等、幅広い分野でご利用いただけます
日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です
材質
黄銅製
金具
町野式
呼び径(A)
【メス側】40
口径(A)
【オス側】65
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650