用途重建設、コンクリート応力作業(最大200トンまで対応)
その他【ユニバーサルモーター】110/115V (50/60Hz)
性能最大圧力 10,000 psi
質量(kg)29.5
容量525 in3
長さ(m)【リモートコントローラー】3.1
容量(L)【リザーバー】約9.5
消費電力全負荷時に25アンペアを消費、低電圧での始動が可能
モーター1-1/8 hp、12,000 rpm
高さ(cm)46
安全規格CSA規格の断続的使用に対応
流量最大圧力時約56 in3/min
グリーン購入法適合