風香(FU-KA)
風香(FU-KA)の 飲食・食品工業用ウェア
風香(FU-KA)の 飲食業向け
風香(FU-KA)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣・上着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67926270
品番
SJ-4003
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
仕様
左胸内ポケット付 上前下ポケット付
材質
ちりめん(ポリエステル100%)
色
絣柄・黒
サイズ
L
着丈(cm)
73
バスト(cm)
118
裄丈(cm)
63