作務衣・上着

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 箔模様・エンジ サイズ3L 注文コード67927268 品番SJ-4315
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・サイズなど154種類から選べます 他の種類を見る

彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。

仕様
左胸内ポケット付 上前下ポケット付
材質ちりめん(ポリエステル100%) 箔模様・エンジ サイズ3L 着丈(cm)79 バスト(cm)134 裄丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする