風香(FU-KA)
風香(FU-KA)の 飲食・食品工業用ウェア
風香(FU-KA)の 飲食業向け
風香(FU-KA)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
Tシャツ絽長襦袢(夏用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67929885
品番
JU-400
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
本体は綿100%で優しい肌触り。下身部分は裾裁きの良いポリエステル100%になります。
材質
本体:綿100% 衿:ポリエステル100%
色
白
サイズ
L
バスト(cm)
86〜94
丈(cm)
スリップ:113