SCL12L-U2 小型シーリングライト 薄形 電球色 アイリスオーヤマ 67931215 SCL12L-U2 小型シーリングライト 薄形 電球色 アイリスオーヤマ 67931215 SCL12L-U2 小型シーリングライト 薄形 電球色 アイリスオーヤマ 67931215 SCL12L-U2 小型シーリングライト 薄形 電球色 アイリスオーヤマ 67931215 SCL12L-U2 小型シーリングライト 薄形 電球色 アイリスオーヤマ 67931215 SCL12L-U2 小型シーリングライト 薄形 電球色 アイリスオーヤマ 67931215

小型シーリングライト 薄形 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67931215 品番 SCL12L-U2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

質量(g)270 消費電力(W)13.9 全光束(Lm)1200 定格寿命(時間)40000 色温度電球色 色温度(K)3000 直径×高さ(mm)Φ166×35 演色指数(Ra)Ra85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする