MGPA16-20AZ-M9NVL-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC 67933067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)16ねじの種類(-) M5x0.8注文コード67933067品番MGPA16-20AZ-M9NVL-XC19
参考基準価格(税別)¥34,930販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)20ねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16仕様軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュ、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする