防炎エコノミーシートロール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67938048 品番TWBSB-1850【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,810 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98018,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途建築現場、目隠シートなどに 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.27 ホワイト 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50 引裂強度(N)縦:105、横:65 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50 特性防炎 引張強度(N/5cm)縦:500、横:291

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする