商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途工場・作業所用
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)6.5
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
電源(V)単相200V
コード長さ(m)別売品
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
消費電力(kW)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×365×800
スタンド標準付属
電気代の目安1時間あたりの電気代の目安:27円
運転電流(A)5