セラムヒート・自動首振りタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(kW)1 運転電流(A)5 注文コード67938161 品番ERKS10NV【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) アウトレット
¥61,90049,980
この商品は消費電力・運転電流など6種類から選べます 他の種類を見る

遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90〜95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途工場・作業所用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)6.5 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー 電源(V)単相200V コード長さ(m)別売品 ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ 消費電力(kW)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×365×800 スタンド標準付属 電気代の目安1時間あたりの電気代の目安:27円 運転電流(A)5
注意
※ERKS10NV、ERKS15NVには電源コードが付属しておりません。お客様にて別途ご用意お願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
野菜出荷している
山下瓦販売店 様 (卸売・小売業)

早く身体が温もるので大変良いです周りが寒くて手作業なの箱積めがはかどります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする