メイン画像
SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の 食器用洗剤
ひまわり洗剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67938179
品番
32408【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,380
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
0.1〜0.3%
トラスコ品番
650-9952
材質
水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩
種類
容器:ボトル
容量(kg)
25
香り
無香料
繰り返し・詰め替え
対応