たっぷり収納ケースワイド74L

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード67938240 品番‐【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,144 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別W 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)440×740×300 アズワン品番65-1936-36 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)395×690×245
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。アパート、マンションへの配送はできません、※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62913052
2024-04-17
用途:
商品管理のひつじゅひんです。
中営機業有限会社 様 (製造業)

たっぷりと収納出来て中身が見えるので大変に助かっています。

対象商品:
62913052
2020-09-13
用途:
押入れ下に設置
ガレージピニオン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズも商品の品質も大満足、個数が3個ワンセットなので、只今、この商品と同じものを 探しています。 
4個できれいに設置ができるのですが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする