三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
形状
笠付タイプ
注文コード
67938301
品番
EL-LH-EH41500【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
軒下用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
形状
笠付タイプ
質量(kg)
1.4
取付
直付形
材質(本体)
ステンレス 白色仕上
保護等級
防湿形IP20
大きさ
40形
使用可能温度範囲
5〜60℃
注意
※ライトユニット別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください