アップダウン両用変圧器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力容量(W)550 注文コード67938355 品番SK-550【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,170 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は定格出力容量など4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 絶縁種別(巻線)A種絶縁 付属品- 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様- 質量(kg)約6.3 種類据置型アップ・ダウン変圧器 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)6000 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)AC100、AC200 パッケージサイズ(mm)155×175×215(W×H×D) 定格入力電圧(V)交流200/100(切替式) 入力電圧(V)AC200、AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×151×113 容量(W)550 回路方式単巻オートトランス 保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません 保護回路温度ヒューズ120℃ コード長さ(cm)約160 絶縁耐圧AC1500V/1分間 定格出力電圧(V)交流100/200(切替式) 適合地域日本 定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V 電源プラグ(本体)C 使用環境湿度(%)85以下 全質量(g)6300 定格出力容量(W)550 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×151 出力コンセントAC共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする