河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
ワットメーターボックス MXO
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
プラスチック
色
ブラック(マンセルN-2近似)
注文コード
67938398
品番
MXO131B【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワットメーター用ボックス
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック(マンセルN-2近似)
材質
プラスチック
保護等級
IP33D(通線孔部分は除く)
質量(kg)
1.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
構造
-
ボックス(mm)
380×225×180
使用場所
屋外用、露出形
取付スペース
単相(三相)2・3線式30A 1個用
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
14以下
貫通材内径(Φmm)
28