※本体
三菱ケミカル・クリンスイ
三菱ケミカル・クリンスイの 厨房機器・設備・調理機械
三菱ケミカル・クリンスイの サービス機器類
三菱ケミカル・クリンスイの 浄水器/軟水器/整水器
業務用浄水器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
交換目安
12ヵ月(1日270L使用した場合)
注文コード
67938407
品番
MP02-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥51,980
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
交換目安
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
流量(L/min)
10
交換目安
12ヵ月(1日270L使用した場合)
適合
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
対応カートリッジ
UMC2100