LEDRCL-24LC【ワケあり】 オールLEDリアコンビネーションランプ 3連ノーマルターン KOITO(小糸製作所) 67938416 LEDRCL-24LC【ワケあり】 オールLEDリアコンビネーションランプ 3連ノーマルターン KOITO(小糸製作所) 67938416 LEDRCL-24LC【ワケあり】 オールLEDリアコンビネーションランプ 3連ノーマルターン KOITO(小糸製作所) 67938416

オールLEDリアコンビネーションランプ 3連ノーマルターン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 左右区別左用 注文コード67938416 品番LEDRCL-24LC【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) アウトレット
¥32,98026,980
この商品は左右区別など3種類から選べます 他の種類を見る

省スペースにも取付可能なオールインワン
ノーマルターン(クリアVer)がラインナップ
【UN部品認証取得品】
●小型トラック(24V車)にも装着可能。
●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。
※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。
●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。
●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。
●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) クリア 定格電圧(V)24 左右区別左用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)2400 タイプノーマルターン 消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする