※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の バリアフリー商品
水本機械製作所の 手すり
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
25
注文コード
67938590
品番
GBC-25-60【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
用途
階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
付属品
タッピンネジ・PCプラグ各6本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
848-9819
質量(g)
609
寸法H(mm)
75
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
25
寸法W(mm)
52
寸法P(mm)
600
注意
※合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
※タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
※いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。