マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの その他充電工具
充電式空気入れ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
バッテリー電圧(V)
直流36(40max)
注文コード
67939019
品番
MP001GZ【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
バッテリー電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
吐出量(L/min)
24(200kPa時)、※高速モード時のみ
最高圧力
1110kPa、161PSI、11.1bar
バッテリー電圧(V)
直流36(40max)
ホース長さ(mm)
650