い・ろ・は・す ラベルレス

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(560mL×24本) 注文コード67939080 品番51899【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「い・ろ・は・す」は、おいしさも環境も大切にする水を愛する水ブランドです。
日本古来の「いろは歌」の最初の三文字と、健康と環境を志向するキーワード「LOHAS (ロハス)」を
掛け合わせ、やわらかな語感のひらがなの名で、国産の天然水であることを表現しています。
「い・ろ・は・す」の水は、厳選された水源からの恵み、地元育ちの天然水だからいつでもおいしく味わっていただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 容量(mL)560 種類ナチュラルミネラルウォーター シリーズい・ろ・は・す 硬度軟水 本数24 アズワン品番65-0461-68 原材料水(鉱水) アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.69mg(北海道札幌市清田区清田)/1.0mg(岩手県花巻市太田)/0.86mg(富山県砺波市東保)/1.2mg(山梨県北杜市白州町)/1.1mg(鳥取県西伯郡伯耆町)/2.7mg(熊本県熊本市南区南高江) ラベルレス対応
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※自治体の空容器の分別回収方法に従ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
工場作業時
製造業

安くておいしい水!
暑い時期にかかわらず、常に常備しておきたい商品です。

対象商品:
53887068
2024-01-10
用途:
夜間の脱水予防。
医療・福祉・介護関連業

無味無臭で、飲みやすく、レベルレスでしかもペットボトルが薄いから飲み終わってからつぶしやすい。

対象商品:
53887068
2023-08-02
用途:
従業員の飲み物
有限会社トーヨーカッター工事 様

ラベルレスでとても美味しいのでリピートしていますまた購入したいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする