※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YVC2N【ワケあり】 セラムヒート用スタンド ダイキン工業 67939107 YVC2N【ワケあり】 セラムヒート用スタンド ダイキン工業 67939107 YVC2N【ワケあり】 セラムヒート用スタンド ダイキン工業 67939107

セラムヒート用スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種ERK20ND・30ND 注文コード67939107 品番YVC2N【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,90015,980
この商品は適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 適合機種ERK20ND・30ND 用途ERK20ND・30ND用スタンド 質量(kg)8 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番776-4022

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする