画像準備中

アルペットNV

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 注文コード67939168 品番40083【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,160 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

厨房設備、調理器具などの衛生維持に。
エタノールをベースとした食品添加物です。
pHを弱酸性にすることで効果を高めています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 規格食品添加物 エタノール濃度(w/w%)50 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09114184
2018-02-20
用途:
清掃など
建設業・工事業

机等、社内清掃に使ってます
色々なところに使えますので便利に使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする