リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マゼンタ 注文コード67954057 品番ECI-C351XLM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

Canon(キヤノン)用 BCI-350/351シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合
PIXUS IXUS MG7530(BK/WH/OR/BW/F)/MG7130(BK/WH/RD/GL/F)/MG6730(BK/WH)/MG6530/
MG6330(BK/WH/PR/BL/GR)/MG5530(BK/WH)/MG5630(BK/WH)/MG5430/MX923/iP8730/iP7230/Ix6830
種別リサイクル マゼンタ 質量(g)41.4 エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon メーカー純正品番BCI-351XLM インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 142 066

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:609

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
仕事用
サービス業

以前のリサイクルインクとは比較にならない良い品質です。

対象商品:
67954118
2025-04-09
用途:
事務作業用のプリンターで利用
サービス業

入れ替えもスムーズでコストパフォーマンスもよく
実はずっと利用させていただいています。

2025-04-09
用途:
事務作業用のプリンターで利用
サービス業

入れ替えもスムーズでコストパフォーマンスもよく
実はずっと利用させていただいています。

2024-12-10
用途:
印刷
その他業種

以前は純正品を使用してましたが、交互品でも純正品同等の品質で満足しています。また、購入したいと思います。

対象商品:
67954014
2024-09-18
用途:
請求書などの印刷

インク詰まりも無くて綺麗に印刷できます。
リピートしてます。

対象商品:
58936912
2024-08-31
用途:
社内機関紙及び掲示物の印刷等
株式会社クラシテ 様 (不動産業)

2台目のプリンターに使用する物で、純正品では無くても充分なインクです。

対象商品:
58936912
2024-05-04
用途:
パソコンからの印刷、コピー、他
甘粕工務店 様

以前は純正品を使用していたが、リサイクルインクに変えてからも純正品と全く

変わらず、大変満足しています。

対象商品:
58936912
2023-05-27
用途:
印刷
サービス業

純正品より安く、カスレや詰まりもなく純正品と同等のレベルだと思います。今後もリピしていきたいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする