本体

48002 NEWアート食器棚60-100(鏡面ホワイト) クロシオ 67981369 48002 NEWアート食器棚60-100(鏡面ホワイト) クロシオ 67981369 48002 NEWアート食器棚60-100(鏡面ホワイト) クロシオ 67981369 48002 NEWアート食器棚60-100(鏡面ホワイト) クロシオ 67981369

NEWアート食器棚60-100(鏡面ホワイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67981369 品番48002
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

全ての板が傷や汚れに強いメラミン貼り、前板と天板は光沢のある鏡面仕上げ。
扉内は可動棚付きで収納物に合わせて高さを変えられます。
扉はゆっくり閉まるソフトクローズヒンジ。
引き出しはスライドレール付きで出し入れラクラク。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、スチール 質量(kg)35.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする