窓用補助錠レグロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 68034569 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

工具不要の窓用補助錠です。
ロック力640Nで金属製と同等の保持力です。
ブロックを動かして窓の開き具合を調整できます。

用途窓用補助錠です。 付属品粘着テープ:4枚 材質接合ベース:TPE(エラストマー) / ブロック:PC(ポリカーボネイト) ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブロック:50×25×16.5、接合ベース:100×100×35
注意
※網戸には使用しないでください。
※扉の合わさり隙間が5mm以下の場合は使用できません。
※ロックブロック取り付け時は、しっかりはまっているか確認してください。
※盗難予防に絶対的な商品ではありません。
※小さいお子様が誤ってブロックを口に入れないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする