プラセス
プラセスの 建具金物
プラセスの 防犯補助用品
窓用補助錠レグロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
68034578
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
工具不要の窓用補助錠です。
ロック力640Nで金属製と同等の保持力です。
ブロックを動かして窓の開き具合を調整できます。
用途
窓用補助錠です。
付属品
粘着テープ:4枚
材質
接合ベース:TPE(エラストマー) / ブロック:PC(ポリカーボネイト)
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ブロック:50×25×16.5、接合ベース:100×100×35
注意
※網戸には使用しないでください。
※扉の合わさり隙間が5mm以下の場合は使用できません。
※ロックブロック取り付け時は、しっかりはまっているか確認してください。
※盗難予防に絶対的な商品ではありません。
※小さいお子様が誤ってブロックを口に入れないように注意してください。