単体画像

マイコンジャー炊飯器 3合炊き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68036030 品番 JBS-G055WM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ふっくらおいしいごはんと本格調理が楽しめるマイコンタイプ
(高温・低温)調理メニュー搭載で、マルチに活躍

質量(kg)2.7 マットホワイト 容量白米の炊飯及び保温米:0.5-3合 区分最大炊飯容量:E 容量(L)0.54 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.2 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)350 加熱方式釜包みヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×27.8×19.2 高さ(cm)ふた開き時:約38.5 消費電力量(Wh)1回当りの炊飯時:89.40/回、1時間当りの保温時:12.7/時 年間消費電力量(kWh/年)38.5 省エネ基準達成率(%)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする