LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68036136 品番ERS5246HB
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

建築と調和するシンプルなシリンダー形状
豊富な配光で屋外環境を自在に演出
多彩な配光バリエーション
標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。
任意方向取付可能
調光不可
CDM-T70W器具相当
防湿・防雨

付属品LEDモジュール 材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス 質量(kg)3.5 消費電力(W)45.9 電源内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2 入数(個)1 光色電球色 ビーム角度(°)47 定格光束(Lm)2306 調光の可否不可 LED交換不可
注意
※施工の際は六角レンチ(S:5mm)を別途ご用意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする