4 スモールローラー モノタロウ 68038196

4 スモールローラー モノタロウ 68038196 4 スモールローラー モノタロウ 68038196

スモールローラー

(31件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード68038196 品番4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水性・油性兼用。

ローラーサイズ(mm)100 ローラーサイズ(inch)4 毛丈(mm)12 材質(毛)ポリエステル 芯材PP
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68038196 4 20136296 4 スモールローラー モノタロウ スモールローラー モノタロウ 1パック(10本) 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68038196
2016-12-11
用途:
ブロック塀その他の塗装
文房 夢類 様

小型で扱いやすい。ハンドルに差し込む時、きついと感じた。
使い捨てに適している。
できることなら先端部分も塗装に使えるよう、マフをつけてくれたら、ブロックの溝などの隅に使えると感じた。

対象商品:
68038196
2016-07-04
用途:
塗装作業

バケット内容器、バケットネットとセットで使い捨てで使用。少し毛羽立ちが多い感じがしますので、仕上げ塗りには注意が必要かもしれませんが、下塗りはこれでガンガン塗ってます。トラックの荷台塗りにもちょうどいいサイズです。

対象商品:
68038205
2015-10-24
用途:
防水層トップコート

水性であれば毛抜けも少なく全く問題なく使用できます。繰り返し使用も可能です。

対象商品:
68038205
2016-06-28
用途:
ペンキを塗る時に

他の人の感想見て、値段とクオリティーが良いかな

対象商品:
68038196
2016-06-28
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

ホームセンターで買うより安く、こちらの商品の方が私には使いやすかったです。また利用します。

対象商品:
68038205
2015-12-03
用途:
塗装用に

屋根トタン塗装に使用 便利で重宝しています。

対象商品:
68038205
2015-11-24
用途:
ボンド塗布

安かったので こちらの商品に変えました。
問題なく使えているようです。割引でさらに安くなるのですごくお得です。

対象商品:
68038205
2015-10-05
用途:
ペイント

安価で洗浄するより使い捨て普通の上等!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする