ボールチェーン 長さ30m巻

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 68039334 品番 3
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
長さ(m)30 ボール径(Φmm)3 使用荷重(kg)2.7 破断荷重(kg)8 材質真鍮 表面処理クロームメッキ 寸法B(mm)4.3
注意
※使用荷重については基準値ですので、必ず強度を確かめて余裕のある強度の商品を使用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68039334
2024-02-12
用途:
電気工事
建設業・工事業

配線を壁内に通すために購入しました。マグネットにくっつくと思って購入しましたが、マグネットにくっつきませんでした。無駄な買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
68039325
2022-03-18
用途:
いわゆる,ニュートンビーズの実験に使います。
エホバの証人の川沿会衆 様

開封状態は問題なく,商品に欠損や不調部分は無く,使用状態も大変良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
68039325
2020-11-05
用途:
キーチェーン作りに
製造業

大変お手頃で、既製品を使うより自作して長さも自由に変更できるし、沢山使えて良い。

対象商品:
68039334
2023-01-28
用途:
電線の壁内の通線
建設業・工事業

磁石にくっつくと思い購入したが、磁石につかなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
68039334
2019-12-11
用途:
ピンの紛失防止

何年も使用させて頂いておりますが、切れたこともなく問題ないです。商社で買うよりとてもお値打ちですし今後も継続使用していきたいと思います。

対象商品:
68039325
2019-07-07
用途:
オリジナルキーホルダーにしよう
鹿児島県立加治木工業高等学校 様 (教育・研究機関)

イベントでキーホルダー製作で使用します。
はさみで切断して自由寸法で利用できます。
ホームセンターより価格も安く購入できました。

対象商品:
68039334
2019-08-06
用途:
ネックレスチェーンとして
サービス業

なかなか いいよーーーーーーーーーーーーーーーーー。

1人が参考にしています
対象商品:
68039334
2019-06-21
用途:
実験
教育・研究機関

物理の実験を見せるために購入。大満足の結果でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする